※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G1413 コートブラシS180SH トーエイライト 65591900 G1413 コートブラシS180SH トーエイライト 65591900 G1413 コートブラシS180SH トーエイライト 65591900 G1413 コートブラシS180SH トーエイライト 65591900

コートブラシS180SH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65591900 品番G1413
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ブラシ材質:シダの補強ステー付きコートブラシ

仕様補強ステー、柄固定フック付 質量(kg)6 毛丈(mm)約100 材質(ブラシ部)シダ 柄径×長さ(mm)25.4×1350 ブラシ寸法(mm)1800 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする