※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシN150SG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65591945
品番
G1422
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ブラシ材質:PVCの補強ステー付きコートブラシ(握りやすい固定グリップ)
仕様
ハンドル、補強ステー、柄固定フック付
質量(kg)
5.8
毛丈(mm)
約100
材質(ブラシ部)
PVC
柄径×長さ(mm)
25.4×1450(ハンドル含む)
ブラシ寸法(mm)
1500
繰り返し・詰め替え
対応