※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシNW120S
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65591970
品番
G1426
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ブラシ材質:PVC、長短カットの毛足がブラシの跳ねを抑えます。(補強ステー付き)
用途
砂入り人工芝コート向け
仕様
補強ステー、柄固定フック付
質量(kg)
5
毛丈(mm)
約100
材質(ブラシ部)
PVC
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1200
繰り返し・詰め替え
対応