※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシオーバルN180
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
お客様組立品
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65592015
品番
G1433
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
オーバル(楕円)形状と長短にカットされた毛足が効果的にブラシの跳ね・ブレを抑止します。
用途
砂入り人工芝コート向け
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
5.3
毛丈(mm)
約140
材質(ブラシ部)
PVC
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1800
繰り返し・詰め替え
対応