※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシスリムS120
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
お客様組立品
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65592024
品番
G1602
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽量で操作性に優れたスリムタイプ(3列植毛)
仕様
柄固定フック付
質量(kg)
3.1
毛丈(mm)
約120
材質(ブラシ部)
シダ
柄径×長さ(mm)
25.4×1350
ブラシ寸法(mm)
1200
繰り返し・詰め替え
対応