※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
コートブラシS150SS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65592085
品番
G1612
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
砂入り人工芝コート向け
仕様
補強ステー、柄固定フック付
質量(kg)
5.5
シリーズ
S-SS
毛丈(mm)
140
材質(ブラシ部)
シダ
柄径×長さ(mm)
25×1350
ブラシ寸法(mm)
1500
繰り返し・詰め替え
対応