曜日別特売
G1996 アルミテントSDX トーエイライト 65592119

 

G1996 アルミテントSDX トーエイライト 65592119
G1996 アルミテントSDX トーエイライト 65592119
G1996 アルミテントSDX トーエイライト 65592119

アルミテントSDX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(m)3×3
内容量1台注文コード65592119品番G1996
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥179,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。

用途アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99%付属品杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付質量(kg)31ブルー寸法(m)3×3材質(フレーム)アルミ収納時寸法(cm)32×32×160モデルSDX30材質(天幕)ポリエステル
注意
※テントは必要に応じた重しやロープでの固定が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,300/税込6,930
北海道地方数量1につき7,200/税込7,920
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする