トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 体操/トレーニング
スタンド式フィルムミラー900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65592180
品番
T1668
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
軽い・割れない・よく映る。万一、倒れた場合にも、割れて飛散する心配がありません。
用途
スタンド・床置き・壁掛け、用途に応じて使い分けいただけます。
仕様
壁取付用三角吊り金具2ヶ、振れ止め用両面テープ2枚、木製壁用L金具2本付(木製壁以外の場合は別途ご用意ください)
材質
ミラー面:ポリエステル、枠:アルミ、脚部:スチール
質量(kg)
7
寸法(cm)
ミラー:90.6×180.6
本体寸法(cm)
幅91.6×高さ182.6×奥行50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません