デスクトップ用DRAM DDR5-5600

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(2枚組) 容量(GB)64(32×2) 注文コード65592295 品番SP064GBLVU560F22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

4800MT/sの周波数で高速転送と高い帯域幅を実現
DDR4より1.5倍以上早く、マルチタスクに素早く対応
8GB、16GB、32GBのモジュールに対応可能
DDR4より2倍のチップユニット容量 (16GBから32GB) でシームレスにマルチタスクを行うことが可能
1.1V低電圧で低消費電力
On-Die Error Correction Code (ECC)を使用し、安定性を向上
モジュールごとに2つの独立したデータチャネルによリ効率の最適化
DDR4より2倍のメモリバンクと2倍のバースト長で高パフォーマンス
第12世代 Gen Intel(R) Core(TM) プロセッサーに対応

仕様●CAS レイテンシー:CL46●周波数 (速度):5600MT/s●証明:CE、UKCA、Green dot (ドイツ、スペインのみ)、WEEE、Triman 寸法(mm)133.4×31.3 規格DDR5-5600 電圧(V)1.1 保証期間永久保証 ピン数(ピン)262 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64(32×2) メモリーモジュール規格PC5-5600 メモリーインターフェイスSODIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする