外付けポータブルSSD 薄型 PX10 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)4 注文コード65592347 品番SP040TBPSDPX10CK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は容量3種類から選べます 他の種類を見る

最高クラスのデータ転送速度
コンパクトなデザインと優れた放熱性
USB-C 3.2 Gen2とUSB-Cを介したWindows、Mac、iPhone、iPad、Chromebook、Android、Linux、PS5、Xbox Series Xとの互換性
持ち運びやすく、高容量を備えた高速なNVMeソリッドステートドライブ
iPhone ProResと互換性あり

仕様●サポートOS:PC:Windows 7 以降、Mac OS X 10.3 以降、Linux 2.6 以降、モバイル:Android 6 以降、iOS 13 以降、コンソール:PlayStation(TM) 5 (PS4(TM) ゲームのプレイと保存、PS5(TM) ゲームのアーカイブ)、PlayStation(TM) 4 Pro またはソフトウエアのバージョンが 4.50以降のPS4、Xbox(TM) Series X|S (Xbox One(TM) ゲームのプレイと保存、Xbox Series X|S ゲームのアーカイブ)●書き込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s●証明:CE/FCC/UKCA/RCM/EAC/KC/BSMI/BIS、MIL-STD 810H Method 516.8●読み込みパフォーマンス(最大):最大1050 MB/s 材質アルミニウム合金 寸法(mm)103.4 ×33×10.3 ブラック 質量(g)33 (max.) 保証期間3年限定保証 インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 動作温度範囲(℃)0〜70
注意
※データの転送速度は、Silicon Powerの社内テストで測定しています。実際の結果はホスト構成、使用されるケーブル、ユーザーのシステム環境などによって異なる場合があります。
※製品は、通常の使用条件下でテスト基準を満たしています。製品を故意に落下させたり、損傷させたりしないでください。
※外付けのストレージデバイスを APFS または exFAT でフォーマットしておく必要があります。
※免責事項・ 本製品の表記は、製造時期によって異なる場合があります。
※製品の色は、モニターや画面の設定の違いにより、表示されている画像と異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする