外付けポータブルSSD PC60

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)2 注文コード65592374 品番SP020TBPSDPC60CK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応(最大10Gbps: 理論値)
最大読込み速度: 540MB/秒、最大書込み速度: 500MB/秒 ※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 4TB
小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適
テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン
携帯しやすくて便利なストラップホール
アクセス状態を知らせるLEDランプ
振動や衝撃に強い耐衝撃設計
USB Type-C Type-Aケーブル付属
データ管理用ソフトウェア 「SP Widget」・・・データのバックアップ機能やファイルの暗号化などデータを管理するのに便利なソフトウェアで、HQよりダウンロードして使用可能

仕様●サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OS 10.3.x 以降、Linux 2.6.x 以降、Android OS 6.0 以降●書き込みパフォーマンス(最大):500MB/秒●証明:CE、FCC、BSMI、KCC●読み込みパフォーマンス(最大):540MB/秒 材質プラスティック 寸法(mm)80.0×80.0×11.2 ブラック 質量(g)46 (max.) 保証期間3年保証 ケーブルUSB Type-C Type-A インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換) RoHS指令(10物質対応)対応 特性特許:TW Patent No. D206225 容量(TB)2 動作温度範囲(℃)0〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
大容量データのPC間移動
教育・研究機関

ストラップ用の穴があるので紛失防止の面で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする