USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)256 注文コード65592417 品番SP256GBUC3C51V1S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

最大200MB/sの読み取り速度
USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)
USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応
64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ
耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン
プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし

仕様●サポートOS:PC:Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x以降、 Linux 2.6.x以降、モバイルデバイス:Android OS 6.0以降、iOS 13以降●証明:CE、UKCA、FCC、BSMI●読み込みパフォーマンス(最大):200MB/s 材質アルミニウム合金+ ゴム 寸法(mm)68.6×21.3×10.4 () シルバー 質量(g)13.77 保証期間5年限定保証 インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0〜70 容量(GB)256

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする