THERMOS(サーモス)
サーモス 高性能温冷ディスペンサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
容量(L)
14
注文コード
65592530
品番
JIQ-14
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー
用途
・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的
・冷たい飲み物を入れても結露しにくい
・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい
・本体は耐食性に優れたステンレス製
・流路は分解して洗えて衛生的
・脚は取外しても使える使い方2通り
保温効力(6時間):70度以上
寸法(mm)
約340×370×545
質量(kg)
約6.8
容量(L)
14
注意
※架台と本体は外れません