ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの 靴関連用品
ファミリー・ライフの 靴べら
天然木スタンド付きくつべら
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65592688
品番
0410110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
腰をかがめずに楽に靴が履ける天然木スタンド付き靴べら。
しゃがむことなくサッと靴が履けるロングタイプの靴べら。
スタンド付きなので、玄関脇にすっきりと収納できます。
腰や膝が痛い方にオススメです。
材質
靴べら:天然木パイン、スタンド:MDF、ラッカー塗装
色
ブラウン
質量(g)
靴べら:(約)150、スタンド:(約)550
全長(cm)
靴べら:(約)69.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
スタンド:(約)10×10×13