ゴム張り クロベエ 7ゲージ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3双) 注文コード 65592706 品番 122-GX-3P
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。

サイズフリー 全長(cm)24.5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)24 材質ポリエステル・アクリル・ナイロン 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数7 機能耐久性、指先強化 入数(双)3 用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など 質量(g)107.3 タイプ強力タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07581874
2025-05-26
用途:
斫り
司興業 様 (建設業・工事業)

グリップよくパワーアップできるし乾きやすくて良い。何十年も愛用しています。

2025-03-21
用途:
平ボディーのためシート貼りには欠かせない
株式会社三田物流 様 (運輸・通信業)

クロベエ以外は考えていない程、馴染んでいて、会社仲間は皆使っている

対象商品:
07581874
2023-02-06
用途:
外での入荷作業

外での入荷作業に使用しています。
手によく馴染み丈夫で使い易いです。

対象商品:
07581874
2022-01-21
用途:
JAの肥料配達
小川農園 様 (農・林・水産業)

一か月使用すると指先に穴が開き始めますがほかのものに比べたら断然丈夫です。

対象商品:
07581874
2022-01-19
用途:
溶剤の使用時に使います。
日本利器工業株式会社 様

しっかりした素材で問題無いと思います。いつも利用しております。

対象商品:
07581874
2020-12-12
用途:
荷物を取り扱い際に使います。

耐久性は優れておりますが残念ながら張り付けゴムが固く少しばかり使い勝手に問題があります。

1人が参考にしています
対象商品:
07581874
2017-09-02
用途:
紙類の回収作業
製造業

やや大きめサイズの為、装着が自由で作業効率が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07581874
2017-04-19
用途:
製材機の操作時他
製造業

材木や製品を持つ時も滑らず使い勝手が良い
切れにくく長持ちする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする