アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
やわらか クロベエ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
65592724
品番
122-SX
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
10ゲージ薄手仕様のソフトなゴム張り手袋
薄手の編み手袋にゴムシートを貼ったソフトタイプのゴム張り手袋
親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化している
用途
運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど
材質
手袋/ポリエステル・ナイロン・アクリル
長さ(mm)
中指:79
幅(mm)
掌:115
全長(mm)
235
色
黒
サイズ
フリー
質量(g)
85
入数(双)
1
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。