ラバーホープ でら

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65592794 品番 214-D-LL
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

突刺しや摩耗に強い厚みのあるハードコーティングタイプ
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋
水や泥などから、濡れ・汚れを防止する
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
厚手の天然ゴムコーティングで耐突刺、耐摩耗に優れた超強力タイプ

用途土木、建設、漁業、水産加工、工業、栗拾いなど 種別厚手 材質表/天然ゴム100%、裏/綿100% 長さ(mm)中指:80 幅(mm)掌:119 全長(mm)250 サイズLL 質量(g)120 入数(双)1 機能耐突刺、耐摩耗性、吸汗
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65592776
2024-10-30
用途:
栗のイガ外し作業
農・林・水産業

殆ど、イガが皮膚に刺さる事なく作業が出来、時短になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする