ソフトニトリル ジャージ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65592864 品番 1410-L
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

履き口ジャストフィット。軽くてやわらかいニトリル手袋ジャージ付き
油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している
履き口のジャージは、フィット感が高く、隙間ができないので異物混入をしっかり防ぐ
すべり止め付きでグリップが効く
低温下でも手袋が硬くなりにくく、常にやわらかいままご利用頂ける特殊配合のニトリル手袋
軽くてフィット感に優れているので、長時間の作業でも手が疲れにくい
裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋

用途土木、建築、清掃、産廃業、機械工業、コンクリート加工業、農作業、園芸作業、その他油作業に 材質表/ニトリルゴム (耐寒NBR)、裏/綿・ポリエステル、ジャージ部/綿・ポリウレタン 長さ(mm)中指:77 幅(mm)掌:118 全長(mm)260 ブルー サイズL 質量(g)120 入数(双)1 機能耐油、耐久性 袖口仕様袖口ジャージ付
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする