共立電機
共立電機の 電路支持材/支持金具
共立電機の ケーブル支持具
共立電機の ケーブルハンガー
ケーブルハンガー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
35
仕様
【吊線(適合メッセンジャー)】S 22〜38sq
注文コード
65592899
品番
ケーブルハンガー35mm(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・仕様・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
架空ケーブル線路において、支持線(メッセンジャー)にケーブルを吊架するのに使用します。
仕様
【吊線(適合メッセンジャー)】S 22〜38sq
外径(Φ)
【許容】32m/m
サイズ(mm)
35