アトム
アトムの 天然ゴム手袋
アトムの 厚手タイプ 天然ゴム手袋
ラバーホープNJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65592925
品番
214NJ-M
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
表面に強力すべり止めをコーティング
ジャージ付きで手首にフィット
用途
農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など
材質
表/天然ゴム、裏/綿100%、すべり止め/合成ゴム
長さ(mm)
中指:76
幅(mm)
掌:108
全長(mm)
270
色
オレンジ
サイズ
M
質量(g)
80
入数(双)
1
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。