ケーブルハンガー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)60 仕様【吊線(適合メッセンジャー)】M 38〜55sq 注文コード65592926 品番ケーブルハンガー60mm(M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はサイズ・仕様・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

架空ケーブル線路において、支持線(メッセンジャー)にケーブルを吊架するのに使用します。

仕様【吊線(適合メッセンジャー)】M 38〜55sq 外径(Φ)【許容】54m/m サイズ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする