スーパーイーグル 中長 30cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 65592977 品番 212-30-M
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

全長30cmの中長タイプで水・油から袖口を守る
優れた耐久性と耐油性でハードな油作業に対応できる
油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している
すべり止め付きでグリップが効く
高ニトリルゴム使用で耐油性・物性強度に優れている
裏生地付きで脱ぎはきがしやすい手袋
裏生地とゴムとの接着強度が高く、耐久性に優れた手袋

用途自動車工業、化学工業、機械工業、土木、建設、漁業、水産加工、コンクリート加工業、その他油作業全般に 材質表/ニトリルゴム、裏/綿・ポリエステル 長さ(mm)中指:74 幅(mm)掌:112 全長(mm)300 グリーン サイズM 質量(g)100 入数(双)1 機能耐久性、耐油
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする