157-3P-M 快適ラバース3双組 アトム 65593020

157-3P-M 快適ラバース3双組 アトム 65593020
157-3P-M 快適ラバース3双組 アトム 65593020
157-3P-M 快適ラバース3双組 アトム 65593020
157-3P-M 快適ラバース3双組 アトム 65593020

快適ラバース3双組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(mm)230
内容量1組注文コード65593020品番157-3P-M
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

快適ラバースの3双タイプ
特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現
手の平からも通気するので、手のムレを軽減
手の形状に沿った、抜群のフィット感
消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群

用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など材質手袋/綿、ポリエステル、ポリウレタン長さ(mm)中指:79.5幅(mm)掌:100全長(mm)230赤/黒サイズM質量(g)69入数(双)3機能柔軟性、耐久性、通気性材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65593020
2025-07-31
用途: サイディング施工時
宮下建装建設業・工事業

ムレ無いから最高 使っていて 気持ちいいから、作業効率が上がる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする