アトム
アトムの 背抜き手袋
アトムの 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム張り手袋 5双組
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65593056
品番
1110-5P
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
やわらかく使いやすいゴム張り手袋
編み手袋にゴムシートを貼り合せたゴム張り手袋
耐久性に優れ、使うほどにやわらかくなる
用途
運輸、鉄筋、土木、建設、袋物取扱いなど
材質
手袋/ポリエステル・その他
長さ(mm)
中指:80
幅(mm)
掌:120
全長(mm)
240
色
ブルー
サイズ
フリー
質量(g)
50
入数(双)
5
機能
耐久性
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
7
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。