ラバーホープELP 3双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 65593074 品番 214-3P-L
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

やわらかく手によくなじむ天然ゴムオールコーティング手袋
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業
水や泥などから、濡れ・汚れを防止する
綿の裏生地付きなので脱ぎはきがしやすく、吸汗性に優れている
丈夫でやわらかく、長時間の着用でも手が疲れにくい手袋

用途農作業、園芸作業、土木、建設、漁業、水産加工など 材質表/天然ゴム100%、裏/綿100% 長さ(mm)中指:80 幅(mm)掌:113 全長(mm)250 サイズL 質量(g)48 入数(双)3 機能吸汗
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする