組立不要。ネット張済出荷。

B3762 折りたたみスクリーン300 トーエイライト 65593327 B3762 折りたたみスクリーン300 トーエイライト 65593327 B3762 折りたたみスクリーン300 トーエイライト 65593327

折りたたみスクリーン300

商品レビューを投稿する
19日以内出荷 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65593327 品番B3762
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

脚部は回転式で綺麗&コンパクトに収納可能!!

用途屋内外兼用 材質主材:スチール22mm、ネット:ポリエチレン440T/36本(2.5cm目) 質量(kg)6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)300×35×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする