※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの マット・スノコ
トーエイライトの スノコ
抗菌安全スノコ40×180(完成品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65593345
品番
T1851
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ
両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。
用途
40cmタイプはロッカーの前だけで省スペースで使用したい場合や、狭い場所でのご利用に最適です。
仕様
抗菌加工
材質
PVC
質量(kg)
6.2
寸法(cm)
幅40×長さ180×厚さ4.8