ライン引き野球/フィールド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65593494 品番 G1756
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ライン幅の切り替えが簡単に行える側面レバー式ライン引き

仕様タイヤ18.5cm、粉出口高さ約5.5cm、概算距離:(炭カル5cm幅)750m 質量(kg)9 幅(cm)ライン:(フィールド用)5、(野球用)7.6 容量(kg)炭カル25 寸法(cm)幅33.5×奥行57×ハンドル高さ92.5(本体46.5)
注意
※概算距離は目安です。湿度、粉の種類により距離が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする