トーエイライト
歩行マット9010
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
青
青
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65593555
品番
T1674B
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
厚さ6mmのメッシュ構造により透水性に優れ適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。すべり止めの効果もあり、水周りでのご使用に適しています。
仕様
表裏全面すべり止め付(表面:半硬質突起模様、裏面軟質樹脂)
材質
PVC
厚さ(mm)
6
質量(kg)
29.7
色
青
寸法(cm)
1000×90