共立電機
共立電機の パイプフレーム
共立電機の パイプフレーム用部品
共立電機の その他パイプフレーム用部品
コーナーブラケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65593626
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
屋外線を引き留める場合に樋(とい)等をよけて、適正引留点の確保や地上高の確保等に使用します。
材質
ドブメッキ
サイズ
【角管】10×22、フック部、57(30Φ)
寸法
【直線部】約280
厚さ
1.2t、R(カーブ)、約90R
穴径
5Φ