トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ラインテープ100HG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65593650
品番
G1572
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
球技コート用・ラインテープ
用途
ラインテープ利用長さ目安、テニスコート:150m、バレーボールコート:100m、ハンドボールコート:200m、バスケットボールコート:200m
仕様
穴間7cm
材質
グラスファイバー繊維強化テープ
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1
質量(kg)
7.2
長さ(m)
100
注意
※ラインテープの設置は、低温・高温時は避け、十分な整地を行ってから作業してください。