トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 競技種目用品
紅白・カラー玉
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65593720
品番
B3709R
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
外被素材:綿の玉入れ用カラー玉
材質
外被:綿、中身:おがくず
色
赤
質量(g)
約45(±5)
寸法(cm)
直径7