トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
ロープ杭100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65593930
品番
G1949
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
全長100cmのロープ杭
材質
スチール(溶融亜鉛メッキ)
寸法(mm)
16×1000
質量(kg)
1.8
内径(Φcm)
リング:2.3