トーエイライト
トーエイライトの 計測・測定機器
トーエイライトの 角度計・前屈計
長座体前屈測定器SH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594097
品番
T2649
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽量で丈夫なアルミ製の長座体前屈測定器
仕様
T型カーソル高さ2段階(25・30cm)
材質
本体:アルミ、キャスター:樹脂
質量(kg)
2
寸法(cm)
長さ100×全高30、T型カーソル幅30
測定範囲(cm)
0〜85、メモリ0.1cm単位