メガホン型(グリップ取り外し可能)
トーエイライト
トーエイライトの メガホン・ホイッスル・マイク
トーエイライトの 拡声器スピーカー
マイク形拡声器 MDS-100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594350
品番
B2904
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スピーカー内蔵のマイク形拡声器
仕様
●単三電池×4本(別売、乾電池・充電式ニッケル水素蓄電池使用可)、3W、防滴(JIS IPX3)●音声通達距離:約31.5m(ecoモード時:約20m)
材質
主材:ABS・PC樹脂、風防:鉄
質量(kg)
本体:330g、グリップホルダー:130g
寸法(cm)
外径50×全長28(グリップホルダー取付時高さ17.5)
電池寿命(時間)
約10(ecoモード時:約20)、単三電池×4個
注意
※電池別売