トーエイライト
トーエイライトの メガホン・ホイッスル・マイク
トーエイライトの 拡声器スピーカー
拡声器TWB300N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594359
品番
B3942
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
防水性能を備えた大出力メガホン
仕様
●単一電池×8本(別売)、30W、防水(JIS IPX5)●音声通達距離:約800m
質量(kg)
4
寸法(cm)
ホーン:幅218×高さ343、全長:35
電池寿命(時間)
(音声):約22、単一電池×8個
注意
※電池別売