※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの マット・スノコ
トーエイライトの マット
トーエイライトの 除塵・吸水マット
取水マット5m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65594368
品番
T1761B
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
吸保水性が非常によく、脱水性も早い取水マット
プール、シャワールーム等に適しています。
用途
ご使用に合わせて自由にカットしてご使用いただけます
仕様
裏面すべり止め付
材質
表:ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏:TPE(ゴム系)
厚さ(mm)
10
寸法(mm)
910×5000
質量(kg)
13
色
青
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。