トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの 球技
バッティングティーTL7
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594404
品番
U7055
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ボールが置きやすい大皿ティー、耐久性に優れる標準ティーがそれぞれ使える2wayタイプ
付属品
大皿ティー1本付き
仕様
ベース丸型
材質
合成ゴム
質量(kg)
約3.6
寸法(cm)
ベース部直径41×厚さ約2、高さ:標準ティー使用時55〜90調節・大皿ティー使用時70〜105調節