ボッチャ審判具

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65594447 品番U7059
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
セット内容パドル×1、キャリパー大×1 材質パドル:EVA、キャリパー:PVC 質量(g)パドル:44、キャリパー:33 寸法(cm)パドル:長さ27×幅14×厚さ2、キャリパー:長さ30×幅3×厚さ0.6(片側0.3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする