赤ボール

U7060 ボッチャボールTL トーエイライト 65594456 U7060 ボッチャボールTL トーエイライト 65594456 U7060 ボッチャボールTL トーエイライト 65594456 U7060 ボッチャボールTL トーエイライト 65594456 U7060 ボッチャボールTL トーエイライト 65594456

ボッチャボールTL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65594456 品番U7060
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

公認品と同じ材質・製法の教材向けボッチャボール。持ち運びに便利なショルダーベルトバッグ付。

セット内容赤ボール×6、青ボール×6、ジャックボール(白)×1、収納バッグ×1 材質ボール表面:合成皮革、芯材:ペレット(PE) 赤、青、白 質量(g)ボール:約280g/ヶ(セット重量約3.6kg) 寸法(cm)ボール:直径約8、収納バッグ:約19×19×高さ約33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする