チューブレスタイプ(1枚物)

B2044 紅白大玉送り150(2色1組) トーエイライト 65594465 B2044 紅白大玉送り150(2色1組) トーエイライト 65594465

紅白大玉送り150(2色1組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65594465 品番B2044
参考基準価格(税別)¥85,200 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

大玉送りなどにおすすめのウエイト無しタイプ

付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください) セット内容紅白1組 材質PVC 質量(kg)8/組 赤、白 直径(Φcm)150
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする