チューブレスタイプ(1枚物)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
紅白大玉送り100(2色1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65594474
品番
B2275
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
大玉送りなどにおすすめのウエイト無しタイプ
付属品
補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
セット内容
紅白1組
材質
PVC
質量(kg)
4/組
色
赤、白
直径(Φcm)
100
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。