※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

紅白大玉150(2色1組)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65594508 品番B3345
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。

付属品補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください) セット内容紅白1組 材質PVC 質量(kg)12/組 赤、白 直径(Φcm)150
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする