耐久性に優れた日本製

B3812 ボッチャボール トーエイライト 65594517 B3812 ボッチャボール トーエイライト 65594517 B3812 ボッチャボール トーエイライト 65594517 B3812 ボッチャボール トーエイライト 65594517 B3812 ボッチャボール トーエイライト 65594517

ボッチャボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード65594517 品番B3812
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

みんなが参加できるユニバーサルスポーツ、ボッチャ。ボールをジャックボール(目標球)に近づけるゲームです。

用途日本ボッチャ協会公認品、国際競技規格適合品 セット内容赤ボール×6、青ボール×6、ジャックボール(白)×1、収納バッグ×1 材質ボール材質:表面=合成皮革、芯材=ペレット(PE) 赤、青、白 質量(g)270/ヶ(セット重量約5) 寸法(cm)ボール:直径約8、収納バッグ:幅35×奥行10×高さ33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする