※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの スポーツゲーム用品
紅白大玉125(2色1組)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
65594526
品番
B4135
参考基準価格(税別)
¥74,300
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
バランスウエイト付 適度な重量が回転力を生むため、大玉ころがしにおすすめです。
付属品
補修シート付(接着剤は市販のビニール用をお求めください)
セット内容
紅白1組
材質
PVC
質量(kg)
10/組
色
赤、白
直径(Φcm)
125
注意
※空気を入れすぎると規定サイズを超え、破損する恐れがありますのでご注意ください。