各種イベント向けゲーム
トーエイライト
トーエイライトの リハビリ・生活補助
トーエイライトの レクリエーション用品
抽選輪投げゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594544
品番
B3424
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ナンバープレートは並び替え自由、ビンゴゲームや色合わせなどで楽しめます。
仕様
ナンバープレート:(1〜9、3色)、角度設定用ポール付
材質
ボード・スタンド:木製、ポール:ABS、ナンバープレート:EVA、リング:TPR
質量(g)
5(リング60/本)
寸法(cm)
ボード60×60、リング外径15・内径約13(赤・青・黄各3本)