U7053 輪投げ600 トーエイライト 65594569 U7053 輪投げ600 トーエイライト 65594569 U7053 輪投げ600 トーエイライト 65594569 U7053 輪投げ600 トーエイライト 65594569

輪投げ600

商品レビューを投稿する
24日以内出荷 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65594569 品番U7053
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

配列を自由に設定できるフリーレイアウト輪投げ はめ込むだけの簡単レイアウト変更

用途
台座のみ使用OK
より自由度が高いレイアウトが可能
仕様角度設定用ポール付 材質木製(抗ウイルス加工)、リング:TPR 質量(g)5(リング約50/本) 寸法(cm)ボード60×60、台座直径14.5×高さ1.8、リング外径16・内径14(青、オレンジ、黄各3本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする