トーエイライト
トーエイライトの 掃除用具
トーエイライトの ブラシ
トーエイライトの グランドブラシ・トンボブラシ
ラインブラシ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65594718
品番
B3117
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コートライン用
質量(kg)
0.8
毛丈(mm)
130
材質(ブラシ部)
ポリプロピレンウェーブ加工
柄径×長さ(mm)
22.2×1250
ブラシ寸法(mm)
300
繰り返し・詰め替え
対応