トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
逆上がり補助板5
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65594770
品番
T1652
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
幅60cmの耐久性に優れたABS樹脂成型ワイドボード採用、ボード部調節サポートアームをより安全に配慮したダブルサポート。ベース部はコーナー曲線の安全に配慮した設計(固定杭4本付)
用途
鉄棒までの距離が近く、逆上がり成功率UP!下段の隙間を無くした安全配慮設計。角度5段階調節式。屋外用
材質
主材:スチール34mm丸パイプ、ABS樹脂板
質量(kg)
26.5
寸法(cm)
幅65(板60×6.5)×奥行130×高さ130〜145
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません