BUS-12P6 バスバー マリンテック 65594867 BUS-12P6 バスバー マリンテック 65594867

バスバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65594867 品番BUS-12P6
1月29日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,775 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

最大12回路まで!大電流分配用ターミナル!
BOX型ターミナルで4本のビスで蓋を固定する安全設計
左右・上下の6か所に取り外し可能なメクラ蓋あり!配線の繋ぎ込みも簡単!
大容量型
直流用/アース端子接続台
圧着ターミナル接続式
端子:6ミリ用ボルト12本・スタッド6ミリ用ボルト4本
本体はガラス繊維強化プラスチック製
背面は滑り止めラバー付き

付属品取り付け用タッピングネジ 仕様ボルトサイズ(最適ターミナル):M6×12本 (R端子) サイズ138×45×69 容量最大48V・300A 端子数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする